Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Zoo'o ProAnimal BCH6ZOOO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
BCH6ZOOO, Akku-Staubsauger
Artikel-Nr.:
     C1006-6291361
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BCH6ZOOO
EAN/GTIN:
     4242002828565
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Bosch Zoo'o ProAnimal BCH6ZOOO - Staubsauger - Standstaubsauger - beutellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubbeutelkapazität
0.9 Liter
Staubauffang
Beutellos
Filtertyp
Hygieneluftfilter
Besondere Merkmale
SensorBagless-Technologie, Easy Clean-System, Soft-Touch Helping-Hand-Griff, SensorControl
Reinigertyp
Standstaubsauger
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Polsterdüse, motorisierte Bürste, Fugendüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Tragegurt ¦ Zubehöradapter
Kennzeichnung
IEC 60312-1, DIN EN60312
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.5 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
116 cm
Gewicht
4.8 kg
Energieversorgung
Ladezeit
6 Std.
Batterie
Lithium-Ionen
Kabelloser Betrieb
60 min
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Batteriespannung
25.2 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
24.5 cm
Tiefe (Versand)
73.5 cm
Höhe (Versand)
24 cm
Gewicht (Versand)
6.2 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Ladeanzeige, Filterwechselanzeige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.