| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6290350 Herst.-Nr.: ORAEQ-MA005-GB EAN/GTIN: 4895213700351 |
| |
|
| | |
| Die Wandhalterung ARCTIC W1A verfügt über einen flexiblen Haltearm mit 3 Gelenken. Sie ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Displays durch 360°-Rotation, Schwenkbarkeit um 60° und Neigung um ± 15°. Das Kugelgelenkdesign gibt die nötige Flexibilität, um Deinen Monitor perfekt auszurichten und Augen-, Nacken-, Schulter- sowie Rückenschmerzen zu vermindern. Durch die Befestigung mit geringem Wandabstand vergrößert sich Dein Arbeitsplatz. Das zweiteilige Direktbefestigungssystem ist kompatibel mit Monitorgrößen von 13'' bis 30'', erlaubt eine schnelle Installation und trägt bis zu 20 kg. ARCTIC W1A - Befestigungskit (Wandmontage, Befestigungshalterung) - für Flachbildschirm - Bildschirmgröße: 33-76.2 cm (13"-30") - Wandmontage Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Max. Ladegewicht | 20 kg | | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | | Montagekomponenten | Wandmontage, Befestigungshalterung | | Integrierte Geräte | Wasserwaage | | Empfohlene Display-Größe | 33-76.2 cm (13"-30") | | Schwenken | 360° | | Anpassungen | Neigung | | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv |
| | |
| |