Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA PM 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6284568
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     79455
EAN/GTIN:
     4015588794551
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser
MEDISANA PM 100 - Pulsoximeter - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Pulsoximeter - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Besondere Funktionen
Pulsanzeige, Sauerstoffsättigung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Tragegurt
Merkmale des Geräts
Batterieanzeiger
Kennzeichnung
MDD 93/42/EWG
Display
Typ
OLED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
76 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
55 g
Energieversorgung
Spannung
1.5 V
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl benötigter Batterien
1
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Bedienung über eine Taste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.