Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 65 UC mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6278820
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6593-829-409
EAN/GTIN:
     5706991017175
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Professionelles, schnurloses Headset mit dualer Konnektivität und tollem Sound für Anrufe und Musik.
Jabra Evolve 65 UC mono - Headset - On-Ear - konvertierbar - Bluetooth - kabellos - NFC - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.86 cm
Tiefe
15.44 cm
Höhe
17.04 cm
Gewicht
79 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - NFC - USB
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Jabra Link 370 USB Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play, IC, FCC, KCC, TELEC, SRRC, NCC, RCM
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
360 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
PureSound
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Stummtaste, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.1 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
142.5 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
6593-823-399
ab € 154,50*
Ähnlich
Jabra
6599-823-399
ab € 156,30*
Ähnlich
Jabra
6593-823-309
ab € 114,71*
Ähnlich
Jabra
6599-823-499
ab € 147,16*
Ähnlich
Jabra
6599-829-409
ab € 115,21*
Ähnlich
Jabra
6593-823-499
ab € 155,51*
Ähnlich
Jabra
7599-832-199
ab € 196,03*
Ähnlich
Jabra
7599-838-199
ab € 187,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.