Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop BK-4MCCE


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6278148
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-4MCCE/4BE
EAN/GTIN:
     5410853052685
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
eneloop ist der perfekte, langlebige, vorgeladene, Energie speichernde, Geld sparende, recyclingfähige Akku, der jetzt sogar bis zu 2100 Mal benutzt und wieder aufgeladen werden kann. eneloop ist eine wiederaufladbare Batterie, die so einfach und simpel zu handhaben ist wie eine Alkali Batterie und durch einfaches Aufladen wieder benutzt werden kann. eneloop kombiniert alle Vorteile einer Alkali Batterie und einer wiederaufladbaren Batterie und schützt gleichzeitig die Umwelt.
Panasonic eneloop BK-4MCCE - Batterie 4 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 750 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Gewicht
13 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Durchmesser
1.05 cm
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
750 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Wiederaufladevorgänge, max.
2100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 3,1125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 18,00*
€ 21,42
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 17,70*
€ 21,06
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 16,31*
€ 19,41
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 15,90*
€ 18,92
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 15,60*
€ 18,56
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 12,45*
€ 14,82
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.