Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-KM 1063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6269390
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501063
EAN/GTIN:
     4006160106312
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
ProfiCook PC-KM 1063 - Küchenmaschine - 1200 W - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Küchenmaschine
Funktionen
Standmixer, Reibe, Knetmaschine, Zitruspresse, Mixer, Rührbesen
Zusatzfunktionen
Turbofunktion, Edelstahlklingen, Scheiben aus rostfreiem Stahl, Sicherheitsschalter, Deckel mit Nachfüllöffnung, Meßmarken
Schüsselkapazität
1.2 Liter
Mixerkapazität
1.75 Liter
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Saugfüße, rutschfeste Füße, Edelstahlgehäuse
In Lieferung enthaltenes Zubehör
Julienne-Schneidscheibe, Knethaken, Fein- und Grobraspelscheibe, Schnitzelmesser, Schneebesenaufsatz aus rostfreiem Stahl, Kartoffelreibe, Zitronenpressenzusatz, Rührscheibe
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
Teigschaber
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
37 cm
Gewicht
4.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
46 cm
Tiefe (Versand)
25 cm
Höhe (Versand)
36.5 cm
Gewicht (Versand)
5.7 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Geschwindigkeitseinstellungen
Variabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.