Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN WA 2106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6251026
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WA 2106
EAN/GTIN:
     4008146010156
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat severin
waffelautomat
SEVERIN WA 2106 - Waffeleisen - 1.2 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Waffeleisen
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat, vertikaler Speicher, hitzebeständiges Gehäuse, Kapazität 2 Waffeln
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Weitere Suchbegriffe: waffeleisen 1200 watt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.