Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realpower PB-2600 Powerbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6248903
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     149317
EAN/GTIN:
     4040895493170
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Die RealPower PB2600 von ultron versorgt das Smartphone unterwegs mit Strom. Die Powerbank hat einen integrierten Akku mit einer Kapazität von 2600 mAh. Damit lädt sie nicht nur Smartphones, sondern auch andere mobile Geräte, wie MP3-Player u.v.m. Ein Schutz gegen übermäßige Ladung und Entladung ist ebenfalls vorhanden.
Realpower PB-2600 - Powerbank - 2600 mAh - 1 A (USB) - auf Kabel: Micro-USB - lila
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.1 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
70 g
Farbe
Lila
Produkttyp
Powerbank
Entwickelt für
Kamera, tragbares Abspielgerät, Mobiltelefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Micro-USB-an-USB-Kabel
Kennzeichnung
RoHS
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
2600 mAh
Bereitgestellte Spannung
5 V
Merkmale
Überladungsschutz, Ladestatusanzeige, Überladungsschutz
Stromversorgungsgerät
Elektrischer Strom max.
1 A
Eingangsanschlüsse
5-poliger Micro-USB Typ B
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
Micro-USB Type B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.