Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ultraslim FULLMOTION TV Wall Bracket, 5 stars, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6242578
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108727
EAN/GTIN:
     4047443136855
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Hama Ultraslim FULLMOTION TV Wall Bracket, 5 stars, L - Befestigungskit (Wandbefestigung, Doppelarm, Befestigungsplatte, 3 Gelenke) - für Flachbildschirm - Metall - Schwarz - Bildschirmgröße: 25-117 cm (10"-46")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.6 cm
Höhe
24.6 cm
Farbe
Schwarz
Material
Metall
Einstellbare Tiefe
6.5-40.8 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Drehturm, Schwenkeinstellung, integrierte Wasserwaage, Wasserwaage, Easy-Fix-System, Kabelhalter, platzsparende Einbau
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandbefestigung, Doppelarm, Befestigungsplatte, 3 Gelenke
Empfohlene Display-Größe
25-117 cm (10"-46")
Anpassungen
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.