Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN LCD 111


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kathrein LCD 111 Koaxialkabel 4.8 PEE/PH 100 m Weiß
Kathrein LCD 111 Koaxialkabel 4.8 PEE/PH 100 m Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-6240329
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510011
EAN/GTIN:
     4021121447044
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
KATHREIN LCD 111 - Bulk-Antennenkabel - 100 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Leiterkabel mit Kupferkern
Länge
100 m
Kabeltyp
Bulk-Antennenkabel
Abschirmungsmaterial
Folie
Impedanz
75 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KATHREIN Digital Systems
273167
ab € 0,37*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,98*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.