Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HP6393 Trimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HP6393/00 Korrekturtrimmer
Philips HP6393/00 Korrekturtrimmer
Philips HP6393/00 Korrekturtrimmer
Philips HP6393/00 Korrekturtrimmer
Philips HP6393/00 Korrekturtrimmer
Artikel-Nr.:
     C1006-6231235
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HP6393/00
EAN/GTIN:
     8710103738299
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Philips HP6393 - Trimmer - schnurlos - Ceramic White
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Ceramic White
Produkttyp
Trimmer - schnurlos
Kategorie
Haarpflege
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel ¦ Reinigungsbürste ¦ Körperbehaarungs-Schneidzusatz ¦ 2/4-mm-Augenbrauenbürste ¦ 8-mm-Kamm für Körperhaare ¦ Pinzette
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
17.5 cm
Energieversorgung
Batterietechnologie
Alkalisch
Batterietyp
AAA
Anzahl benötigter Batterien
1
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Trimmer
Augenbraue, Körper
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.