Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Gegenlichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6224851
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00093652
EAN/GTIN:
     4007249936523
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
Objektivdeckel
Hama - Gegenlichtblende
Weitere Informationen:
Allgemein
Zubehörtyp
Gegenlichtblende
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Gegenlichtblende ¦ (1) x Objektivdeckel
Zubehör
Für
Objektiv
Drehung
Ja
Objektivzubehör
Gewindedurchmesser
52 mm
Weitere Suchbegriffe: gegenlichtblende
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.