Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Fischaugenobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6214677
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20147
EAN/GTIN:
     4250234501477
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Walimex Pro - Fischaugenobjektiv - 8 mm - T3.1 VDSLR - Sony E-mount - für Sony Cinema Line; a VLOGCAM; a1; a6700; a7 IV; a7C; a7C II; a7CR; a7R V; a7s III; a9 III
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
270 g
Länge
6.45 cm
Durchmesser
7.36 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Staubhaube, Objektivdeckel, Objektivkasten, Schutzhülle
Objektivsystem
Typ
Fischaugenobjektiv
Blendenöffnung
T3.1
Brennweite
8 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Merkmale
Eingebaute Objektivkappe, stufenlose Blendeneinstellung
Max. Sichtwinkel
180 Grad
Vergütung
Mehrfachbeschichtet
Befestigungstyp
Sony E-mount
Für
Spiegelloses System
Min. Fokussierungsabstand
30 cm
Objektivkonstruktion
8 Gruppen / 11 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony ¦ Sony Cinema Line ¦ Sony NXCAM ¦ Sony a ¦ Sony a NEX ¦ Sony a VLOGCAM ¦ Sony a1 ¦ Sony a3000 ¦ Sony a3500 ¦ Sony a5000 ¦ Sony a5100 ¦ Sony a6000 ¦ Sony a6100 ¦ Sony a6300 ¦ Sony a6400 ¦ Sony a6500 ¦ Sony a6600 ¦ Sony a6700 ¦ Sony a7 ¦ Sony a7 II ¦ Sony a7 III ¦ Sony a7 IV ¦ Sony a7C ¦ Sony a7C II ¦ Sony a7CR ¦ Sony a7R ¦ Sony a7R II ¦ Sony a7R III ¦ Sony a7R IV ¦ Sony a7R V ¦ Sony a7s ¦ Sony a7s II ¦ Sony a7s III ¦ Sony a9 ¦ Sony a9 II ¦ Sony a9 III
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,44*
€ 344,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,46*
€ 338,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,89*
€ 328,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,88*
€ 319,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.