Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ultraslim FULLMOTION TV Wall Bracket, 5 stars, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6211968
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108741
EAN/GTIN:
     4047443136954
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Hama Ultraslim FULLMOTION TV Wall Bracket, 5 stars, L - Befestigungskit (Wandbefestigung, Befestigungsplatte, Doppelgelenkarm, 3 Gelenke) - für Flachbildschirm - Metall - weiß - Bildschirmgröße: 48.3-122 cm (19"-48")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.6 cm
Höhe
24.6 cm
Farbe
Weiß
Material
Metall
Einstellbare Tiefe
6.5-40.8 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Drehturm, Schwenkeinstellung, integrierte Wasserwaage, Wasserwaage, Easy-Fix-System, Kabelhalter, platzsparende Einbau
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandbefestigung, Befestigungsplatte, Doppelgelenkarm, 3 Gelenke
Empfohlene Display-Größe
48.3-122 cm (19"-48")
Anpassungen
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.