Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGOR Info-Tower Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6210914
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1523
EAN/GTIN:
     4250058515230
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
Die Ultra-High-Brightness-Bildschirme der Samsung OMN-D-Serie wurden speziell für den Einsatz in Schaufenstern entwickelt. Moderne Einkaufscentren und Schaufenster sind heute kleine Erlebniswelten, welche mit video- oder animationsbasierendem Promotioncontent optisch aufgewertet werden. Der Floorstand OM46N-D ist ein Standsystem speziell für diese schlanken 46"-Bildschirme der innovativen Digital-Signage-Serie. Das Standsystem kann, dank der kippsicheren Bodenplatte, freistehend im Raum positioniert werden. Die Stellfläche der Bodenplatte beträgt B 1000 x T 500 mm und kann durch die geringe Tiefe auch nah am Schaufenster positioniert werden. Die Kabelführung erfolgt innerhalb des Rahmens und der beiden Tragsäulen und sorgt so für ein sauberes Erscheinungsbild. Die Oberfläche ist im Standard schwarz und mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung veredelt. Auf Anfrage können auch andere Farbtöne (nach RAL) realisiert werden. Alternativ steht auch eine Variante zur direkten Bodenmontage zur Verfügung.
HAGOR Info-Tower Dual - Aufstellung - für 2 LCD-/Plasma-Konsolen - Stahl - Silber, schwarze Pulverbeschichtung - Bildschirmgröße: 102-140 cm (40"-55")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
100 cm
Tiefe
70 cm
Höhe
129.5 cm
Farbe
Silber, schwarze Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Funktionen
Verstellbare Höhe, Räder
Max. Ladegewicht
120 kg
Empfohlene Verwendung
2 LCD-/Plasma-Konsolen
Empfohlene Display-Größe
102-140 cm (40"-55")
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 600 x 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 854,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,12*
€ 1.141,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,13*
€ 1.137,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,17*
€ 1.116,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,08*
€ 1.083,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,61*
€ 1.016,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.