Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CX-32N Druckrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6202257
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CX-32N
EAN/GTIN:
     4562195132776
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Citizen CX-32N - Druckrechner - LCD - 12 Stellen - Batterie, Wechselstromadapter - Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Druckrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung
Spannungsquelle
Batterie, Wechselstromadapter
Drucker
Typ
Zweifarbig (einfarbig)
Max. Druckgeschwindigkeit
1.9 Zeilen/Sek.
Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Verschiedenes
Farbe
Schwarz, weiß
Abmessungen und Gewicht
Breite
147 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
410 g
Anzeige
Typ
LCD - 1 Zeile - 12 Stellen
Angewinkeltes Display
Ja
Funktionen
Finanzfunktionen
Währungsumrechnung, Steuerberechnung, Kosten/Verkauf/Marge, MwSt.-Berechnung
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
AA-Typ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.