Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell CEF27 0,75 Stunden Batterieladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6194379
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     036529
EAN/GTIN:
     5000394036529
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Duracell CEF27 - 0,75 Stunden Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA) 4 x AA / AAA - NiMH
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
108 g
Produkttyp
Batterieladegerät
Batterie
Typ
AA / AAA
Technologie
NiMH
Mitgelieferte Anzahl
4
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Ladezeit
0,75 Stunden
Merkmale
Schutzkreislauf mit umgekehrter Polarität, getrennte Ladekanäle, LED-Anzeige, Überladungsschutz, Überhitzungsschutz, Erkennung nicht wiederaufladbarer Batterie, automatisches Ausschalten
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH
Unterstützte Batterien
4xAA/AAA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duracell
DUR394037199
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.