Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba DF 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6185828
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     DF300
EAN/GTIN:
     4011833200280
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Steba DF 300 - Fritteuse - 5 Liter - 3 kW - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat, Deckel mit Filter und Fenster, abnehmbarer Ölbehälter, 2 Edelstahlkörbe
Kapazität
5 Liter
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte, Temperaturleuchte
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.5 cm
Tiefe
34.5 cm
Höhe
24.5 cm
Gewicht
3.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.