Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoPro Suction Cup


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-6169262
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     AUCMT-302
EAN/GTIN:
     0818279010695
Suchbegriffe:
Action Cam Halterung
Sportkamera Halterung
Saugstativ
gopro action cam halterung
GoPro Suction Cup - Stützsystem - Saugbefestigung - für HERO Session; HERO10; HERO11; HERO5; HERO5 Session; HERO6; HERO7; HERO8; HERO9; MAX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.3 cm
Tiefe
22.8 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
60 g
Produkttyp
Stützsystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Tragetasche
Tasche
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder
Quick-Release-System
Ja
Stützsystem
Saugbefestigung
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Saugnapf ¦ (1) x Dreharm ¦ (1) x Standardmontagefuß ¦ (1) x Schnellentriegelungsmontagefuß
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
GoPro HD HERO ¦ GoPro HD HERO2 ¦ GoPro HERO Session ¦ GoPro HERO10 Black ¦ GoPro HERO11 Black, Black Mini ¦ GoPro HERO3 ¦ GoPro HERO3+ ¦ GoPro HERO4 ¦ GoPro HERO4 Session ¦ GoPro HERO5 ¦ GoPro HERO5 Session ¦ GoPro HERO6 Black ¦ GoPro HERO7 Black, Silver, White ¦ GoPro HERO8 ¦ GoPro HERO9 Black ¦ GoPro MAX
Weitere Suchbegriffe: action cam halterung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.