Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic VW-VMS10E-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6169164
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     VW-VMS10E-K
EAN/GTIN:
     5025232707904
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Stereo-Mikrofone
panasonic deutschl.bw stereo-mikrof...
Panasonic VW-VMS10E-K - Mikrofon - für Panasonic HC-VX992, VZX2M, VZX990; Lumix DC-BGH1, BS1H, S5KK; Lumix G DC-GH5M2, GH6, GH6L
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3 cm
Tiefe
8.9 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
64 g
Produkttyp
Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Camcorder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wind-Schutzschirm, Tragetasche
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 26 cm
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic AG-CX10, HC-MDH2, HC-MDH3, HC-MDH3E, HC-V620M, HC-V700M, HC-V720, HC-V720M, HC-V750, HC-V757, HC-V770, HC-V777, HC-V800, HC-V808, HC-VX1, HC-VX11, HC-VX1M, HC-VX870, HC-VX878, HC-VX980, HC-VX980M, HC-VX981, HC-VX985M, HC-VX989, HC-VX990M, HC-VX992M, HC-VX992MS, HC-VXF1, HC-VXF11, HC-VXF990, HC-VXF999, HC-VZX2M, HC-VZX990M, HC-VZX992M, HC-W850, HC-W850M, HC-W858, HC-WX1M, HC-WX990M, HC-WX995M, HC-WXF990M, HC-X1500, HC-X2000, HC-X900M, HC-X920, HC-X920M ¦ Panasonic AVCCAM AG-AC8, AG-AC8P, AG-AC8PJ ¦ Panasonic Lumix DC-BGH1, DC-BS1H, DC-S5, DC-S5K, DC-S5KK, DMC-FZ1000, DMC-FZ1000EB, DMC-FZ1000EF, DMC-FZ1000EG, DMC-FZ2000, DMC-FZ2500, DMC-FZ300, DMC-FZ330, DMC-FZH1 ¦ Panasonic Lumix G DC-G100K, DC-G100KK, DC-G100V, DC-G100VK, DC-G110K, DC-G110V, DC-G110W, DC-G9, DC-G90, DC-G90H, DC-G90M, DC-G91, DC-G91H, DC-G91M, DC-G95M, DC-G9L, DC-G9M, DC-GH5, DC-GH5L, DC-GH5M, DC-GH5M2, DC-GH6, DC-GH6L, DMC-G7, DMC-G70, DMC-G70H, DMC-G70K, DMC-G70KA, DMC-G70M, DMC-G70W, DMC-G7H, DMC-G7K, DMC-G7M, DMC-G7W, DMC-G8, DMC-G80H, DMC-G80M, DMC-G81, DMC-G81H, DMC-G81M, DMC-G81W, DMC-G85, DMC-G85MK, DMC-G8M, DMC-GH3, DMC-GH3A, DMC-GH3H, DMC-GH3WA, DMC-GH4, DMC-GH4A, DMC-GH4H, DMC-GH4M, DMC-GH4R
Mikrofon
Typ
Schuh-Halterung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-37 dBV/Pascal
Audioeingang - Daten
- 80 - 20000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch
66 dB
Frequenzgang
80 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Stereo, gleichförmig gerichtet
Weitere Suchbegriffe: stereo mikrofone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.