Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp CS-2635RH Druckrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6155677
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     CS2635RHGYSE
EAN/GTIN:
     4974019819914
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Sharp CS-2635RH - Druckrechner - VFD - 12 Stellen - Batterie, Wechselstromadapter - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Druckrechner
Merkmale
Automatische Abschaltung, Markiertaste, zwei Speicherplätze, Korrekturtaste, 8 Speichertasten, Resume-Funktion
Spannungsquelle
Batterie, Wechselstromadapter
Drucker
Typ
Zweifarbig (schwarz und rot)
Max. Druckgeschwindigkeit
4.3 Zeilen/Sek.
Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Verschiedenes
Farbe
Grau
Schlüsselmaterial
Kunststoff
Abmessungen und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
34.5 cm
Höhe
8.7 cm
Gewicht
2 kg
Anzeige
Typ
VFD - 1 Zeile - 12 Stellen
Funktionen
Wissenschaftlich
Dezimalstellenwechsel, Rundung
Finanzfunktionen
Währungsumrechnung, Positionszähler
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Prozent, Vorzeichenwechsel, Doppelnull, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Batterie erforderlich
Formfaktor
CR2032
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franz Veit
20988063
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.