Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Tribute Collection JB 3060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6142518
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     JB3060
EAN/GTIN:
     8021098772015
Suchbegriffe:
Standmixer
Thermogläser
standmixer
Einfach alles,was man braucht für ausgezeichnete Ergebnisse bei jeder Mixanwendung. Schnell und gleichmäßig.
Braun Tribute Collection JB 3060 - Standmixer - 1.75 Liter - 800 W - weiß/grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/grün
Produkttyp
Standmixer
Besonderheiten
Impulsgeschwindigkeit, Edelstahlklinge, spülmaschinenfest, hitzebeständig
Kapazität
1.75 Liter
Schüsseln Anz.
1
Funktion & Einstellungen
Turbofunktion
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
38 cm
Gewicht
3.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Geschwindigkeitseinstellungen
5 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.