Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Versalio Deluxe 9 in1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6119355
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     FR4950
EAN/GTIN:
     3045386363704
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse tefal
friteuse
Tefal Versalio Deluxe 9 in1 - Fritteuse - 1.6 kW - Schwarz/Weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz/Weiß
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Easy-Reinigungssystem, Leuchte zur Temperaturanzeige
Fassungsvermögen
1.3 kg
Fettfüllmenge
2 Liter
Max. Temperatur
180 °C
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Funktion & Einstellungen
Aufwärmfunktion
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Permanentfilter
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.6 kW
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.