Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell Cup Cakes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6109603
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     303593
EAN/GTIN:
     4902580760137
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Die leckeren Stereo Ohrstöpsel Cupcakes stellen eine frische und bunte Lösung zum Genuss Ihrer Lieblingsmusik dar. Geben Sie sich nicht mit herkömmlichen Kopfhörern zufrieden - die frischen Cupcakes zeichnen sich nicht nur durch ein fröhliches Äußeres aus, sondern bieten gleichzeitig einen tollen Sound. Die Maxell Cupcakes funktionieren einwandfrei mit den meisten gängigen Musikgeräten und stellen ein wunderbare Idee für Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke dar.
Maxell Cup Cakes - Ohrhörer - Ohrstöpsel - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel binaural
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
16 - 24000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.