Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell Spectrum Earphones


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6109601
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     303619
EAN/GTIN:
     4902580761905
Suchbegriffe:
Earphone
In-Ear Headset
InEar-Headset
Kopfhörer
Maxell Spectrum Earphones - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grün
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Ohrstöpsel (klein, mittel, groß)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
103 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr binaural
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maxell
max303620
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.