Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dream Multimedia RC-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6105346
Hersteller:
     Dream Property
Herst.-Nr.:
     70200063
EAN/GTIN:
     4044845300020
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal fernbedienungen
Dream Multimedia RC-10 - Fernbedienung - für DreamBox DM 500 HD, DM 7020 HD, DM 800 HD se, DM 8000 HD PVR
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19 cm
Tiefe
5.9 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
112 g
Gerätetyp
Fernbedienung
Unterstützte Geräte
TV, AV-Empfänger
Funktionen
Batterieanzeiger, Lernen
Anzahl unterstützter Geräte
4
Stromversorgung
Batterie
2 Typ AAA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dream-Multimedia-TV DreamBox DM 500 HD, DM 7020 HD, DM 800 HD se, DM 8000 HD PVR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.