| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6103663 Herst.-Nr.: 00108771 EAN/GTIN: 4047443153661 |
| |
|
| | |
| Hama FIX TV Wall Bracket Fix - Befestigungskit (Wandbefestigung, Befestigungsplatte) - für TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-191 cm (32"-75") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 64.5 cm | | Höhe | 43 cm | | Farbe | Schwarz | | Material | Stahl | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Max. Ladegewicht | 35 kg | | Empfohlene Verwendung | TV | | Montagekomponenten | Wandbefestigung, Befestigungsplatte | | Empfohlene Display-Größe | 81-191 cm (32"-75") | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 100 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 600 x 300 mm, 500 x 400 mm, 200 x 300 mm, 300 x 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv |
| | |
| |