Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piet Huysentruyt by DOMO DO9047W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6099431
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9047W
EAN/GTIN:
     5411397009524
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
domo waffelautomat 1400 watt
waffelautomat
Piet Huysentruyt by DOMO DO9047W - Waffeleisen - 1.4 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Waffeleisen
Besonderheiten
Temperaturwähler, Bereitschaftsanzeige, Ein/Aus-Kontrollleuchte
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte, Metallgehäuse
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.4 kW
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
22.6 cm
Tiefe (Versand)
15.4 cm
Höhe (Versand)
30.6 cm
Weitere Suchbegriffe: domo waffelautomat
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMO
155
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.