Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5039 Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6090720
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     KA-5039
EAN/GTIN:
     8713016050397
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Tristar KA-5039 - Heizlüfter - Mobil - 2000 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Besondere Merkmale
Tragegriff, einstellbares Thermostat
Heizkapazität
2000 W
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.85 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23.2 cm
Tiefe (Versand)
13.5 cm
Höhe (Versand)
28 cm
Gewicht (Versand)
1.1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KA-5037
ab € 16,03*
Ähnlich
Tristar
KA-5037Set
ab € 31,27*
Ähnlich
Tristar
KA-5039Set
ab € 34,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.