Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DVD-S500EG-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6090425
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DVD-S500EG-K
EAN/GTIN:
     5025232743896
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
DVD-Player
Hauptleitungsklemme
Leicht zu bedienen, wunderbar vielseitig und brillant in Bild- sowie Tonqualität - der S500 glänzt als idealer Teamplayer für Ihre Heimunterhaltung. Füttern Sie ihn mit allen DVDs und CDs, um auch MP3- und JPEG-Dateien wiederzugeben. Über den USB-Anschluss spielt er Filme, Musik und Fotos vom Speicherstick ab oder "rippt" Musik von CD ins MP3-Format. Selbst kreierte Diashows präsentieren Sie im großen Stil von DVD/CD auf dem TV. Intelligent: Der S500 merkt sich die Stelle, an der der Film unterbrochen wurde, und setzt ihn nach dem Einschalten fort.
Panasonic DVD-S500EG-K - DVD-Player
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tabletop
Breite
31 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
1.1 kg
Produkttyp
DVD-Player
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x A/V-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
0.5 Watt
Audiosystem
Rauschabstand
90 dB
Funktionen
Staubabweisend
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Dynamic Range
80 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
Composite-Video/Audio-Ausgang (RCA x 3) - Rückseite ¦ SCART (RGB) (21 PIN SCART) - Rückseite ¦ USB 2.0 (4 PIN USB Type A) - Vorderseite
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Fernbedienungstechnologie
Infrarot
DVD
Medientyp
CD-R, CD-RW, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, Video-CD, DVD+R DL, DVD-R DL, CD-DA
Medienformat
NTSC, PAL
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Medienladungstyp
Tablett
Audio-D/A-Wandler
24bit / 192kHz
Video-D/A-Wandler
12bit / 108MHz
Bildformate
JPEG
Audio-Formate
MP3
Video-Formate
XviD
Blu-ray- & DVD-Funktionen
Funktionen
Progressive Scanning, Wiedergabe von JPEG-Fotos, Bildschirmschoner, CD-Ripping, Power Resume
Bild-Zoom
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvd player
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.