Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell MN 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-147298
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     MN1400B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Duracell MN 1400 - Batterie C - Alkalisch - 7750 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Lokalisierung
Englisch
Batterie
Typ
C Typ
Technologie
Alkalisch
Kapazität
7750 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
4368
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,985*
€ 1,435*
2 Tage
248
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,0125*
€ 1,4725*
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1175*
€ 1,6275*
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,1625*
€ 1,6725*
4
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,1225*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 5,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900410402
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.