Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-775538 Herst.-Nr.: 04914 EAN/GTIN: 4008496810369 |
| |
|
| | |
| High Energy sind die Kraftvollsten aller VARTA Batterien. Sie wurden speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie bspw. Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen und verschiedene Computeranwendungen. Dank der "Single Press Out"-Lösung können Sie jede Batterie einzeln entnehmen und somit neue und bereits gebrauchte Zellen auseinanderhalten. Varta High Energy 04914 - Batterie C - Alkalisch Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 5 cm | | Gewicht | 65.5 g | | Produkttyp | Batterie | Batterie | Typ | C Typ | | Technologie | Alkalisch | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,47* | € 2,20* | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,48* | € 2,21* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,33* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,04* | € 3,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,08* | € 3,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|