Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya B189 VoIP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6073874
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700503700
EAN/GTIN:
     5052184260928
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Dank seines eleganten, modernen Designs macht das IP-Konferenztelefon „B189" sowohl in einem Konferenzraum als auch in einem Sitzungssaal (und selbst in einem Hörsaal) eine gute Figur. Mit Eigenschaften wie der Avaya OmniSound -Technologie zur Gewährleistung von HD-Tonqualität für alle Gesprächsteilnehmer, einem einfach zu bedienenden 5-Zoll- Touchscreen-Farbdisplay sowie einer Vielzahl von zeitsparenden integrierten Funktionen ist das „B189" perfekt als Konferenztelefon für Vorstandssitzungen geeignet.
Avaya B189 - VoIP-Konferenztelefon - H.323
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ Audio Line In
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung
800 x 480 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigensprachen
Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Wählertyp
Touchscreen
Position des Wählers
Telefon
Menüvorgang
Ja
Konferenzfähig
Ja
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
IP-Telefonie
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
H.323
Kompatible Software
Avaya Communication Manager
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
OmniSound 2.0
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich
6.1 m
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
SD Memory Card
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 665,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,37*
€ 886,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,94*
€ 878,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,41*
€ 851,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,14*
€ 831,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,61*
€ 792,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.