Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rocada RD3050 Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6058314
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     RD3050/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Universell einsetzbares Steh- und Präsentationspult für Arbeiten und Präsentieren im Stehen oder Sitzen.
rocada RD3050 - Wagen - für Projektor / Notebook / Drucker - Pulverbeschichtung, Aluminium / Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
60 cm
Gewicht
18 kg
Farbe
Pulverbeschichtung, Aluminium / Silber
Einstellbare Höhe
72-112 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Funktionen
Verstellbare Höhe
Anzahl der Regale
2
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
Projektor / Notebook / Drucker
Raddurchmesser
4.5 cm
Anz. Räder
5
Anz. Bremsen
5
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Regal - Breite: 80 cm, Tiefe: 60 cm ¦ Regal - Breite: 60 cm, Tiefe: 30 cm
Weitere Suchbegriffe: rednerpult
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 183,05* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.