Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR EX15AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6049588
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDREX15APPI.CE7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Sony MDR-EX15AP - EX Series - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3 g
Farbe
Pink
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Serien
EX Series
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabeleinstellung, 3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB/mW
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr binaural
Membran
9 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
8 - 22000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Mikrofon
Typ
Kabel
Empfindlichkeit
-40 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.