Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR EX15AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6049586
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDREX15APB.CE7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktiergerät Kopfhörer
Kopfhörer für Diktiergeräte
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Sony MDR-EX15AP - EX Series - Ohrhörer mit Mikrofon - im Ohr - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Serien
EX Series
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabeleinstellung, 3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
100 dB/mW
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr binaural
Membran
9 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
8 - 22000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm, 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Mikrofon
Typ
Kabel
Empfindlichkeit
-40 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.