Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic HA 3494


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6045551
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     261683
EAN/GTIN:
     4006160616835
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
Clatronic HA 3494 - Waffelhörncheneisen - 1.2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Waffelhörncheneisen
Besonderheiten
Rutschfeste Gummifüße, einstellbare Bräunungssteuerung, wärmeisolierter Griff, Ein/Aus-Kontrollleuchte, Platte mit 180 mm Durchmesser
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Temperaturanzeige
Kennzeichnung
Eurofins GS
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.