Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic WA 3492


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6045547
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     261681
EAN/GTIN:
     4006160616811
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
Clatronic WA 3492 - Waffeleisen - 1 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Waffeleisen
Besonderheiten
Einstellbare Bräunungssteuerung, wärmeisolierter Griff, Ein/Aus-Kontrollleuchte, Platte mit 180 mm Durchmesser
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Temperaturanzeige, Elemente aus Edelstahl
Energieversorgung
Stromverbrauch
1 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.