Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Multiquick MQ 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6043896
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     MQ70WEIß
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnitzelwerk
schnitzelwerk
Der Braun Multiquick Küchenmaschinen-Aufsatz eignet sich für Zubereitungen unterschiedlichster Art, ob mixen, zerkleinern, schneiden oder raspeln. So bietet er vielfältige Möglichkeiten der Speisenzubereitung in nur einem kompakten Zubehörteil mit dem die Zubereitung kleiner wie großer Mengen stets gelingt. Der Küchenmaschinen-Aufsatz MQ 70 hat ein Fassungsvermögen von 1.500 ml und bringt neben dem Schneidmesser zwei Raspelscheiben (grob und fein) und eine Schneidscheibe mit. Früchte und Gemüse können mit dem Raspel-Einsatz ohne Kraftaufwand perfekt in Form gebracht werden, grob wie fein. Gleichmäßige Scheiben liefert der Schneid-Einsatz im Schneide- und Raspelwerk. Bis zu 700 g Fleisch oder ein halbes Kilo harter Parmesankäse sind für das extra-große Gefäß kein Problem.
Braun Multiquick MQ 70 - Küchenmaschinenaufsatz - für Handmixer - weiß - für Multiquick 5; 7
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Küchenmaschinenaufsatz
Kapazität
1.5 L
Merkmale
BPA-frei, Anti-Rutsch-Fuß
Für
Handmixer
Packungsinhalt
Teighaken ¦ Zerkleinerungsmesser x 2 ¦ Grobe Schneidscheibe
Spülmaschinenfest
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Braun Multiquick 5 ¦ Braun Multiquick 7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.