Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba POCSOU B Mailing Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6031609
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     080257
EAN/GTIN:
     3129710002214
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Diese Versandtasche besteht aus einem Sicherheits-Reißverschluss, einer großen Fensterfläche für Empfänger-Adresse, einer kleineren Fensterfläche für Absender-Adresse und einer Stempelfläche.
Alba POCSOU B Mailing Bag - Tragetasche für Dokumente - Nylon, Leder - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
32 cm
Gewicht
150 g
Farbe
Blau
Material
Nylon, Leder
Tragetasche
Typ
Tragetasche
Funktionen
Ausweisfenster
Empfohlene Verwendung
Für Dokumente
Schutz
Wasserdicht
Verschlussart
Reißverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
POCSOU R
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.