Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba POCSOU R Papiertüte Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba POCSOU R Papiertüte Rot
Alba POCSOU R Papiertüte Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104913905
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     POCSOU R
EAN/GTIN:
     3129710003785
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Form
Rechteck
Enthält wiederverwertbare Materialien
Ja
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
420 mm
Breite
320 mm
Tiefe
50 mm
Gewicht
150 g
Paketgewicht
160 g
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,79*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
POCSOU B
€ 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.