Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex UHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6029912
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     61-132-223
EAN/GTIN:
     0698833040654
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieser Niedrigprofil-Befestigungsarm ist für die meisten Flachbildschirme von bis zu 54 kg geeignet. Passend für Anwendungen, bei denen die nahtlose Integration die wichtigste Rolle spielt.
Ergotron Neo-Flex UHD - Befestigungskit (Wandmontage) - schmal - für Flachbildschirm - Tragarm - Schwarz - Bildschirmgröße: von 94 cm (ab 37")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Lift ní Lock
Design
Schmal
Max. Ladegewicht
54.4 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
Von 94 cm (ab 37")
Neigung
16°
Schwenken
180°
Anpassungen
Schwenk, Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 600 x 400 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
58.9 cm x 32.5 cm x 11.5 cm / 7.4 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,26*
€ 199,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.