Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood Chef AT550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood Electronics AT550
Kenwood Electronics AT550
Kenwood Electronics AT550
Artikel-Nr.:
     C1006-6025554
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     AT550
EAN/GTIN:
     5011423171845
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen
Kenwood Chef AT550 - Schüssel - für Küchenmaschine - durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schüssel
Kapazität
4.6 L
Für
Küchenmaschine
Spülmaschinenfest
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Verschiedenes
Farbe
Durchsichtig
Produktmaterial
Glas
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.5 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
16.5 cm
Gewicht
0.9 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.