Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann WA 5018 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6025249
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     650180
EAN/GTIN:
     4004470616798
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
Bomann WA 5018 CB - Waffeleisen - 1.2 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Waffeleisen
Besonderheiten
Rutschfeste Gummifüße, einstellbare Bräunungssteuerung, Ein/Aus-Kontrollleuchte
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Wärmeisolierter Griff
Kennzeichnung
GS
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.