Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6025101
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360014
EAN/GTIN:
     4260117672026
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
DORO Primo 413 - Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - rear camera 2 MP - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Klapp-Handy
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
115 g
Produkttyp
Feature Phone
Gehäusefarbe
Rot
Integrierte Komponenten
UKW-Radio
SAR-Wert
0.83 W/kg
SAR-Kategorie (Belgien)
C
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Headset, USB-Kabel, Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1050 mAh
Standby-Zeit
192 Stunden
Sprechzeit
240 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (GSM): bis zu 240 min ¦ Bereitschaft (GSM): bis zu 192 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
TFT
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Ungarisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch
Organizer
Anz. Telefonbucheinträge
300
Personal Information Management
Kalender, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Wecker
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
SOS-Taste
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 3.0
Datenübertragung
GPRS
2G-Band
900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Hauptkamera
Lichtquelle
Flash
Sensorauflösung
2 Megapixel
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.