Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ultraslim FULLMOTION TV Wall Bracket, 5 stars, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6013133
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108726
EAN/GTIN:
     4047443136848
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Vollbeweglicher Film- und Fernsehgenuss in jeder Position und in jedem Raum - die Fullmotion TV-Wandhalterung macht's möglich. Dazu ist die Halterung ultraflach und fügt sich unauffällig in Ihr Wohnambiente ein. Für ein vollendetes Heimkino-Erlebnis.
Hama Ultraslim FULLMOTION TV Wall Bracket, 5 stars, L - Befestigungskit - für Flachbildschirm - Metall - Schwarz - Bildschirmgröße: 25-117 cm (10"-46") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.6 cm
Tiefe
23.1 cm
Höhe
24.6 cm
Farbe
Schwarz
Material
Metall
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Drehturm, Schwenkeinstellung, integrierte Wasserwaage, Achse, Easy-Fix-System
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
25-117 cm (10"-46")
Anpassungen
Neigung
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.