| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6013130 Herst.-Nr.: 00108720 EAN/GTIN: 4047443136787 |
| |
|
| | |
| Hama "Ultraslim" FIX TV Wall Bracket, 5 stars, XS - Befestigungskit - für Flachbildschirm - Metall - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-66 cm (10"-26") - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12 cm | | Tiefe | 1.6 cm | | Höhe | 13.7 cm | | Farbe | Schwarz | | Material | Metall | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 10 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Funktionen | Drehturm, integrierte Wasserwaage | | Max. Ladegewicht | 25 kg | | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | | Empfohlene Display-Größe | 25.4-66 cm (10"-26") | | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | | Platzierung/Montage | Wandmontage | | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, lcd-wandhalterung hama, halterung tv |
| | |
| |