Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typhoon UniqueLace Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6008211
Hersteller:
     Typhoon
Herst.-Nr.:
     TM020
EAN/GTIN:
     4052792026580
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Die einzigartige Designlösung mit Freisprechfunktion ist nicht nur optisch ein Highlight, sondern verhindert ein ungewolltes Verknoten und Verdrehen der Kabel in der Hosentasche. Für den besten Sound sorgt das geräuschisolierende Metallgehäuse, während die Silikon-Ohrpolster in zwei Größen die Umgebungsgeräusche filtern. Die mitgelieferten Ohr-Bügel sorgen für perfekten Halt und verhindern vor allem beim Sport ein herausfallen der Kopfhörer. Mit dem eingebauten Mikrofon ist auch das Telefonieren möglich.
Typhoon UniqueLace - Headset - im Ohr - über dem Ohr angebracht - kabelgebunden - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Gelb
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
103 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - über dem Ohr angebracht - binaural
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.