Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-FR 1038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6003325
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501038
EAN/GTIN:
     4006160011203
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 5l
friteuse
ProfiCook PC-FR 1038 - Fritteuse - 5 Liter - 3 kW - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Fritteuse
Besonderheiten
Cool-Zone, Doppelwannenfriteuse, abnehmbarer Ölbehälter aus rostfreiem Stahl, Anti-Geruchs-Filter
Kapazität
5 Liter
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Fettfüllmenge
5 Liter
Max. Temperatur
190 °C
Variable Temperatur
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
3 x Bratkorb
Äußere Merkmale
Deckel mit Sichtfenster
Energieversorgung
Stromverbrauch
3 kW
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
30 min
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Weitere Suchbegriffe: proficook fritteuse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.