Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's BASE 15 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6002028
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     BASE 15 L
EAN/GTIN:
     8712285324321
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neigen Sie Ihre Welt der Unterhaltung für eine bessere Sicht mit dem BASE TILT-Wandhalter. Mit ihm können Sie Ihren LED/LCD/Plasma-Fernseher flach an der Wand befestigen und in Ihre bevorzugte Betrachtungsposition neigen. Dieser Wandhalter passt für Fernsehgeräte von 40'‘ bis 65'‘ mit einem Gewicht bis 45 kg. Neigen Sie Ihren Bildschirm um bis zu 15 Grad nach vorne, um den besten Betrachtungswinkel aus jeder Position zu erhalten. Eine spezielle Verriegelungsfunktion lässt Ihr Fernsehgerät an der Wand einrasten und hält Ihr Fernsehgerät fest und sicher am Wandhalter. Wird mit einer leicht verständlichen Montageanweisung und den benötigten Schrauben und Dübeln geliefert.
Vogel's BASE 15 L - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 101.6-165.1 cm (40"-65") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
45 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandmontage
Max. Größe des Befestigungsmusters
88.89 x 43.8 mm
Empfohlene Display-Größe
101.6-165.1 cm (40"-65")
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 800 x 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.